BIG DAISHOWA
アジャスタブルストレートコレット
仕様
●最低挿入長E(mm):46
適合
コレットストッパ:AC20CS(付属)
内径(Φmm)
16
寸法H(mm)
46~48
寸法A(mm)
4
外径(Φmm)
20
寸法D1(Φmm)
25
長さL1(mm)
56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10025235
AC20-16
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください