BIG DAISHOWA
オイルホールストレートコレット
寸法A(mm)
3.5
外径(Φmm)
25
寸法D1(Φmm)
30
長さL1(mm)
68
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10026635
OCA25-14
14
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10026653
OCA25-18
18
¥
7,900
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください