カイザーCKシャンク

カイザーCKシャンク - BIG DAISHOWAカイザーCKシャンク - BIG DAISHOWAカイザーCKシャンク - BIG DAISHOWA
内容量1個
全42種類を絞り込む
寸法L(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
種類
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10027719BBT50-CKB4-208-5.1CKロングシャンク(鋼性タイプ)208-
49,50046,980
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
10027737BBT50-CKB4-48-193-5.5CKロングシャンク(鋼性タイプ)19319
55,90051,980
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10027755BBT50-CKB4-48-238-6.1CKロングシャンク(鋼性タイプ)23819
61,70059,980
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10027773BBT50-CKB5-263-7CKロングシャンク(鋼性タイプ)263-
54,20049,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10027807BBT50-CKB5-62-243-8.1CKロングシャンク(鋼性タイプ)24324
60,30057,980
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10027825BBT50-CKB5-62-303-9.5CKロングシャンク(鋼性タイプ)30324
68,00062,980
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
10027843BBT50-CKB6-289-9.7CKロングシャンク(鋼性タイプ)289-
58,10052,980
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
10027877BBT50-CKB6-72-259-10.3CKロングシャンク(鋼性タイプ)25929
66,20057,980
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10027904BBT50-CKB6-72-314-12CKロングシャンク(鋼性タイプ)31429
74,70068,980
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10027938BBT50-CKB6-80-289-12.9CKロングシャンク(鋼性タイプ)28929
72,00062,980
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
10027956BBT50-CKB6-80-349-15.2CKロングシャンク(鋼性タイプ)34929
91,20081,980
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10027974BBT50-CKB7-183-9.9CKロングシャンク(鋼性タイプ)183-
42,60039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10027999BT30-CKB1-72-0.48CKシャンク72-
21,10019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028026BT30-CKB2-38-0.14CKシャンク37.5-
21,70019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028053BT30-CKB2-83-0.56CKシャンク82.5-
21,70019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028087BT30-CKB3-39-0.44CKシャンク39-
22,30021,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028114BT30-CKB3-79-0.64CKシャンク79-
22,30021,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028139BT30-CKB4-38-0.44CKシャンク38-
22,30021,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028157BT30-CKB4-73-0.76CKシャンク73-
22,30021,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028175BT30-CKB5-63-0.78CKシャンク63-
22,70021,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028193BT30-CKB6-64-0.9CKシャンク64-
35,00031,980
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028227BT40-CKB2-43-1CKシャンク42.5-
22,40021,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028254BT40-CKB3-44-1.1CKシャンク44-
23,00021,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028288BT40-CKB4-43-1.2CKシャンク43-
23,00022,980
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028315BT40-CKB5-48-1.2CKシャンク48-
23,60021,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028358BT40-CKB5-78-1.6CKシャンク78-
23,60021,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028385BT40-CKB6-64-1.6CKシャンク64-
24,10023,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028403BT50-CKB2-53-3.8CKシャンク52.5-
30,60029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028446BT50-CKB3-124-4.2CKシャンク124-
32,00029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028489BT50-CKB3-54-3.9CKシャンク54-
32,00029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028516BT50-CKB4-178-4.9CKシャンク178-
33,30032,980
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028534BT50-CKB4-58-4.3CKシャンク58-
32,00029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028559BT50-CKB5-183-5.9CKシャンク183-
34,20031,980
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028577BT50-CKB5-228-6.5CKシャンク228-
36,50031,980
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028595BT50-CKB5-63-4CKシャンク63-
33,00029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028613BT50-CKB6-169-6.7CKシャンク169-
35,40034,980
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028647BT50-CKB6-94-4.8CKシャンク94-
33,60032,980
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028699BT50-CKB7-183-9.9CKシャンク183-
38,90035,980
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028726BT50-CKB7-243-12.7CKシャンク243-
56,80051,980
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028744ST32-CKB1-77-0.7CKシャンク77157
11,3009,998
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
10028769ST32-CKB5-48-0.9CKシャンク48128
14,10013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
53039825BT40-CKB4-43【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)1.2CKシャンク43-
21,70020,900
5,698
アウトレット
6,268(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする