曜日別特売

ストレートシャンク CKボーリングシステム

ストレートシャンク CKボーリングシステム - BIG DAISHOWA
種類CKストレートシャンク内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
CK No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10032646ST32-CKB2-730.772.5152.564CK2
11,300
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
10032689ST32-CKB3-690.86914963CK3
11,800
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
10032734ST32-CKB4-580.958138(53)CK4
12,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
10032759ST32-CKB6-591.559139(54)CK6
13,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
10032786ST42-CKB1-7717715740CK1
11,300
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
10032804ST42-CKB2-73172.5152.562CK2
11,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
10032847ST42-CKB3-691.16914959CK3
12,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
10032874ST42-CKB4-631.26314357CK4
13,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10032908ST42-CKB5-481.348128(43)CK5
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10032935ST42-CKB6-591.859139(54)CK6
14,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする