曜日別特売

スマートダンパー フェイスミルアーバ

スマートダンパー フェイスミルアーバ - BIG DAISHOWA
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
ホルダ長さL(mm)
寸法L1(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
ΦD1
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10033513BBT50-SDF36-47-12047300120300247475
52,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10033547BBT50-SDF36-47-17047350170350297475.6
58,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10033565BBT50-SDF36-47-22047400220400347476.3
63,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10033583BBT50-SDF36-47-704725070250197474.3
47,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
10033608BBT50-SDF36-60-12060300120300247605.7
52,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10033626BBT50-SDF36-60-17060350170350297606.7
58,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10033644BBT50-SDF36-60-22060400220400347607.8
63,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10033669BBT50-SDF36-60-706025070250197604.6
47,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする