BIG DAISHOWA
スマートダンパーフェイスミルアーバ
ホルダ長さL(mm)
180
寸法L(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
ΦD
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
ΦD1
寸法W(mm)
寸法G(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10033976
SDF36-FMH22DP-47-180
22
22
18
5
47
10
M10
3
¥
200,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10033994
SDF36-FMH22DP-60-180
22
22
18
5
60
10
M10
4.5
¥
203,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10034019
SDF36-FMH27DP-60-180
27
27
20
6
60
12
M12
4.5
¥
207,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください