スマートダンパフェイスミルアーバ

スマートダンパフェイスミルアーバ - BIG DAISHOWA
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
ホルダ長さL(mm)
ΦD
寸法L1(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10034089HSK-A100-SDF36-47-17047350471703503104.4
80,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10034116HSK-A100-SDF36-47-22047400472204003605
86,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
10034238HSK-A100-SDF36-60-17060350601703503105.5
80,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10034256HSK-A100-SDF36-60-22060400602204003606.5
86,000
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする