BIG DAISHOWA
タップコレットTC型
寸法(mm)
Φ□d2/4.5
質量(kg)
0.1
D
22
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
29
寸法L1(mm)
30
Φd1
6
タッピング能力
d/メートル…M6・ユニファイ…U1/4・管用…-
刃径(mm)
6
ホルダ長さL(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10038919
TC12-M6U1/4
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください