曜日別特売

ニューベビーコレット

ニューベビーコレット - BIG DAISHOWA
仕様適合本体サイズ:Φ25全長(mm)52等級AA級振れ精度・口元1μm以内振れ精度・先端3μm以内(4D)寸法A(Φmm)35.5内容量1個
全20種類を絞り込む
把握径(Φmm)
把握範囲(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
把握径(Φmm)
把握範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10041667NBC25-16.5AA16.516.0~16.5
8,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
10041685NBC25-16AA1615.5~16.0
8,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
10041703NBC25-17.5AA17.517.0~17.5
8,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
10041728NBC25-17AA1716.5~17.0
8,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
10041746NBC25-18.5AA18.518.0~18.5
8,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
10041764NBC25-18AA1817.5~18.0
8,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
10041789NBC25-19.5AA19.519.0~19.5
8,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
10041807NBC25-19AA1918.5~19.0
8,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
10041825NBC25-20.5AA20.520.0~20.5
8,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
10041843NBC25-20AA2019.5~20.0
8,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
10041868NBC25-21.5AA21.521.0~21.5
8,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
10041895NBC25-21AA2120.5~21.0
8,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
10041913NBC25-22.5AA22.522.0~22.5
8,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
10041947NBC25-22AA2221.5~22.0
8,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
10041974NBC25-23.5AA23.523.0~23.5
8,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
10042105NBC25-23AA2322.5~23.0
8,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
10042123NBC25-24.5AA24.524.0~24.5
8,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
10042148NBC25-24AA2423.5~24.0
8,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
10042166NBC25-25.4AA25.425.0~25.5
8,500
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
10042193NBC25-25AA2524.5~25.0
8,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする