BIG DAISHOWA
ニューベビーチャック SL25型
Φd
0.25~6
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
15
ΦD1
25
刃径(mm)
0.25~6
ホルダ長さL(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10044038
SL25-NBS6-120
¥
16,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください