BIG DAISHOWA
ニューベビーチャック SL32型
Φd
2.5~13
寸法L(mm)
150
寸法L1(mm)
21.5
ΦD1
32
刃径(mm)
2.5~13
ホルダ長さL(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10044056
SL32-NBS13-150
¥
20,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください