曜日別特売

ビッグプラス CK シャンク

ビッグプラス CK シャンク - BIG DAISHOWA
種類CKシャンク形状図番2内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
CK No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10056254BBT40-CKB3-441.1441231CK3
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
10056288BBT40-CKB4-431.2431139CK4
24,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
10056315BBT40-CKB5-481.2481650CK5
25,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10056367BBT50-CKB5-1835.918314050CK5
36,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10056403BBT50-CKB5-634632050CK5
35,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10056437BBT50-CKB6-1696.716912664CK6
37,200
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
10056455BBT50-CKB7-24312.724320290CK7
56,800
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする