曜日別特売

ハロゲンランプ H16 12V19W

ハロゲンランプ H16 12V19W - STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H16 12V19W - STANLEY(スタンレー電気)
(2件のレビュー)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。

用途フォグランプタイプH16種類ハロゲン定格電力(W)19定格電圧(V)12口金その他電球形状H16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1089507314-0068
2,100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10895073
2021-04-05
用途: 玉切れ時

この商品はパーツ屋さんに在庫がなくモノタロウさんに在庫があったので購入しました。
とても良い商品です。

対象商品 : 10895073
2019-11-06
用途: 自動車
自動車・二輪車・自転車関連業

近くの部品屋で買っていましたが、モノタロウさんの方が安くて、配送にも大して時間がかからないので、よく利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする