ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック)

ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) - STANLEY(スタンレー電気)
(5件のレビュー)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
タイプ
定格電力(W)
口金
電球形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10896297NO-10312H335PK22sH3
1,560
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
10896315NO-10812H3a35PK22s/6H3a
1,270
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
10896376NO-11912H1155PGJ19-2H11
2,060
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
10896394NO-12024H475/70P43t-38H4
3,560
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
10896349NO-11812H360/55その他IH01
2,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10896349
2023-02-10
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

特殊なヘッドライトバルブのため、こちらで購入。販売再開してほしい

対象商品 : 10896349
2021-02-16
用途: 日産サニー用に
サービス業

もう店頭では見当たらなくて、モノタロウさんで見つけました、古い型式のものや、レアな商品がたくさんあるのでいつも本当に助かります。

対象商品 : 10896349
2019-05-25
用途: 車の調子維持
サービス業

プレオの継続検査に合わせて交換しました。これが安くて品質も問題なく良い品物だと思います。

対象商品 : 10896349
2019-10-03
用途: ヘッドライトバルブ交換時

ブリスターパックの方が安かったので購入しましたが、品質は変わらずとても良い商品だと思います。

対象商品 : 10896349
2018-12-06
用途: ヘッドランプの補修部品に
有限会社ルーエ

IH01バルブです。普通に使用できます。コスパも大差ないと感じます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする