曜日別特売

吸汗速乾ペン差し付 半袖ポロシャツ AZ-10601

吸汗速乾ペン差し付 半袖ポロシャツ AZ-10601 - アイトス吸汗速乾ペン差し付 半袖ポロシャツ AZ-10601 - アイトス吸汗速乾ペン差し付 半袖ポロシャツ AZ-10601 - アイトス吸汗速乾ペン差し付 半袖ポロシャツ AZ-10601 - アイトス
(2件のレビュー)

吸汗速乾に優れたクールコンフォートの爽快心地。
快適な涼しさとドライ感を保たせる加工で、体から不快な湿度を遠ざけると同時に、クイックドライ特性により生地と肌の間に自然な環境を作り出し、運動後の冷えを軽減。
衣料にクール・ドライ効果をもたらし、20回洗濯後でも効果は持続。

混率(%)ポリエステル100%仕様左胸ポケット、袖口/筒袖、ペン差し付(左袖)、ボタン/糸付ボタンその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖ポロシャツ加工クールコンフォート(吸汗速乾)機能吸汗速乾生地ディンプルメッシュポケット付き名入れ内容量1枚
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10927639AZ-10601ホワイトSS
3,500
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927666AZ-10601ホワイトS
3,500
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927684AZ-10601ホワイトM
3,500
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927718AZ-10601ホワイトL
3,500
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927736AZ-10601ホワイト3L
3,800
2,090
2,299(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927754AZ-10601ホワイト5L
4,500
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927763AZ-10601ホワイト6L
5,500
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927779AZ-10601ロイヤルブルーSS
3,500
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927788AZ-10601ロイヤルブルーS
3,500
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927824AZ-10601ロイヤルブルーM
3,500
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927849AZ-10601ロイヤルブルーL
3,500
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927876AZ-10601ロイヤルブルーLL
3,500
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927903AZ-10601ロイヤルブルー3L
3,800
2,090
2,299(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927919AZ-10601ロイヤルブルー4L
4,000
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927928AZ-10601ロイヤルブルー5L
4,500
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927937AZ-10601ロイヤルブルー6L
5,500
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927946AZ-10601ネイビーSS
3,500
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927955AZ-10601ネイビーS
3,500
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927964AZ-10601ネイビーM
3,500
1,890
2,079(税込)
当日出荷
名入れ可
10927973AZ-10601ネイビーL
3,500
1,890
2,079(税込)
当日出荷
名入れ可
10927989AZ-10601ネイビーLL
3,500
1,890
2,079(税込)
当日出荷
名入れ可
10927998AZ-10601ネイビー3L
3,800
2,090
2,299(税込)
当日出荷
名入れ可
10928007AZ-10601ネイビー4L
4,000
2,190
2,409(税込)
当日出荷
名入れ可
10928016AZ-10601ネイビー5L
4,500
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10928025AZ-10601ネイビー6L
5,500
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10928034AZ-10601ブラックSS
3,500
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10928043AZ-10601ブラックS
3,500
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10928059AZ-10601ブラックM
3,500
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10928068AZ-10601ブラックL
3,500
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10928077AZ-10601ブラックLL
3,500
1,890
2,079(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10928086AZ-10601ブラック3L
3,800
2,090
2,299(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10928095AZ-10601ブラック4L
4,000
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10928104AZ-10601ブラック5L
4,500
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10928113AZ-10601ブラック6L
5,500
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
名入れ可
10927727AZ-10601ホワイトLL
3,500
1,890
2,079(税込)
欠品中
名入れ可
10927745AZ-10601ホワイト4L
4,000
2,190
2,409(税込)
取扱停止中
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10927849
2019-08-07
用途: 真夏の仕事用に使用しています。
大健

吸水速乾を見て二色2枚注文購入しました。同じメーカーのものの真夏に使えるものがないか探してました。重量も明らかに軽く、非常に通気性もあり、汗の引きも早いです。洗濯後の乾きも格段に早いです。

1が参考にしています
対象商品 : 10928104
2019-07-14
用途: 組み立て作業
製造業

とても着やすく、涼しい感じがする。またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする