インバータ発電機 HPG2300-iS

インバータ発電機 HPG2300-iS - MEIHO(ワキタ)

静音設計なのにパワフル&大容量!ハイパワー・小型・軽量化、さらに静音化を兼ね備えた大容量モデル。
回転数を自動制御するエコノミースイッチで燃料を節約できる省エネタイプ。
見やすい操作パネルで出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時など、発電機の状態を操作部に見やすく表示。
明るいランプでスムーズに確認できます。屋内外の作業からアウトドアまで大活躍します。
用途に合わせて2台での並列運転が可能。コードで繋いで2倍の出力を引き出せます。

周波数(Hz)50/60切り替え式燃料タンク容量(L)4質量(kg)27騒音値(dB)82寸法(全長×全高×全幅W)(mm)565×467×339連続運転時間(h)1/4負荷時:7L、負荷時:3.2定格電圧(V)交流/直流100/12電流(A)交流/直流23/8.3定格出力(kVA)2.3RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料無鉛ガソリングリーン購入法適合排気量(cc)149内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※専用コード(オプション)別売り専用コードをご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10901766HPG2300-iS
オープン
219,800
241,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする