曜日別特売

ADEX VALVE A00シリーズ

ADEX VALVE A00シリーズ - ParkerTAIYO
ポート数3内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
配管形式
形式
使用圧力範囲(MPa)
有効断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11940146A00S-B-M3----0.14
2,900
2,798
3,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
11940155A00S-BP----0.14
2,400
2,298
2,528(税込)
62日以内出荷
返品不可
11940164A00SC23-1P2方向単動サブベース配管形シングルソレノイド/ノーマルクローズ0~0.70.14
8,200
6,998
7,698(税込)
62日以内出荷
返品不可
11940173A00SC23-1P-E2方向単動サブベース配管形シングルソレノイド/ノーマルクローズ0~0.70.14
9,200
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
11940189A00SC23-1P-M32方向単動サブベース配管形シングルソレノイド/ノーマルクローズ0~0.70.14
11,100
9,698
10,668(税込)
62日以内出荷
返品不可
11940198A00SC23-1P-M3-E2方向単動サブベース配管形シングルソレノイド/ノーマルクローズ0~0.70.14
12,000
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
11940207A00SC23-1PR2方向単動サブベース配管形シングルソレノイド/ノーマルクローズ0~0.70.14
9,200
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
11940216A00SC23-1PR-M3-E2方向単動サブベース配管形シングルソレノイド/ノーマルクローズ0~0.70.14
12,800
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
11940225A00SC23J-1P2方向単動サブベース配管形シングルソレノイド/ノーマルクローズ0~0.70.14
9,200
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
11940234A00SC23J-1P-E2方向単動サブベース配管形シングルソレノイド/ノーマルクローズ0~0.70.14
9,900
8,498
9,348(税込)
62日以内出荷
返品不可
11940243A00SC23J-1P-M32方向単動サブベース配管形シングルソレノイド/ノーマルクローズ0~0.70.14
12,000
10,980
12,078(税込)
62日以内出荷
返品不可
11940259A00SC23J-1P-M3-E2方向単動サブベース配管形シングルソレノイド/ノーマルクローズ0~0.70.14
12,800
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
11940268A00SO23-1P2方向単動サブベース配管形シングルソレノイド/ノーマルクローズ0~0.50.22
8,200
6,998
7,698(税込)
62日以内出荷
返品不可
11940277A00SO23-1P-E2方向単動サブベース配管形シングルソレノイド/ノーマルクローズ0~0.50.22
9,200
7,998
8,798(税込)
72日以内出荷
返品不可
11940286A00SO23-1P-M3-E2方向単動サブベース配管形シングルソレノイド/ノーマルクローズ0~0.50.22
12,000
10,980
12,078(税込)
72日以内出荷
返品不可
11940295A00SO23J-1P2方向単動サブベース配管形シングルソレノイド/ノーマルクローズ0~0.50.22
9,200
7,998
8,798(税込)
62日以内出荷
返品不可
11940304A00SO23J-1P-E2方向単動サブベース配管形シングルソレノイド/ノーマルクローズ0~0.50.22
9,900
8,498
9,348(税込)
62日以内出荷
返品不可
11940313A00SO23J-1P-M3-E2方向単動サブベース配管形シングルソレノイド/ノーマルクローズ0~0.50.22
12,800
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする