ParkerTAIYO
エアシリンダ X1G2シリーズ
種別
フラットシリンダ
種類
一般シリンダ
使用流体
無給油空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.5
使用磁石
磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
391
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11985348
X1G2-100-20-N
20
100
ダンパクッション(標準)
30~300
0.05~1
¥
36,100
取扱い終了
返品不可
11985357
X1G2-100-40-N
40
100
ダンパクッション(標準)
30~300
0.05~1
¥
40,600
取扱い終了
返品不可
11985366
X1G2-100-40-N-GD1
40
100
ダンパクッション(標準)
30~300
0.05~1
¥
43,100
取扱い終了
返品不可
11985375
X1G2-100-40-N-GD2
40
100
ダンパクッション(標準)
30~300
0.05~1
¥
45,600
取扱い終了
返品不可
11985384
X1G2-100-50-N
50
100
ダンパクッション(標準)
30~300
0.05~1
¥
42,300
取扱い終了
返品不可
11985393
X1G2-100-75-N-GA2
75
100
ダンパクッション(標準)
30~300
0.05~1
¥
48,200
取扱い終了
返品不可
11985409
X1G2-125-150-N
150
125
ダンパクッション(標準)
30~300
0.05~1
¥
59,100
取扱い終了
返品不可
11985418
X1G2-125-20-N
20
125
ダンパクッション(標準)
30~300
0.05~1
¥
43,500
取扱い終了
返品不可
11985427
X1G2-125-30-N
30
125
ダンパクッション(標準)
30~300
0.05~1
¥
45,700
取扱い終了
返品不可
11985436
X1G2-12N-10-N
10
12
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
5,100
取扱い終了
返品不可
11985445
X1G2-12N-10-N-GC1
10
12
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
11985454
X1G2-12N-10-N-GC2
10
12
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
11985463
X1G2-12N-15-N
15
12
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
11985479
X1G2-12N-15-N-GL2
15
12
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
11985488
X1G2-12N-15-N-GR2
15
12
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
11985497
X1G2-12N-25-N
25
12
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
11985506
X1G2-12N-25-N-GC2
25
12
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
11,500
取扱い終了
返品不可
11985515
X1G2-12N-30-N
30
12
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
11985524
X1G2-12N-5-N-GC1
5
12
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
7,900
取扱い終了
返品不可
11985533
X1G2-12N-5-N-GC2
5
12
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
11985549
X1G2-12N-5-N-GD1
5
12
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
8,300
取扱い終了
返品不可
11985558
X1G2-12N-5-N-GL2
5
12
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
11,400
取扱い終了
返品不可
11985567
X1G2-140-10-N
10
140
ダンパクッション(標準)
30~300
0.05~1
¥
47,900
取扱い終了
返品不可
11985576
X1G2-16-20-N
20
16
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
11985585
X1G2-16N-10-N
10
16
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
11985594
X1G2-16N-10-N-GC2
10
16
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
9,700
取扱い終了
返品不可
11985603
X1G2-16N-10-N-GJ2
10
16
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
11,900
取扱い終了
返品不可
11985619
X1G2-16N-15-N
15
16
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
11985628
X1G2-16N-15-N-GJ2
15
16
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
11985637
X1G2-16N-15-N-GL1
15
16
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
11985646
X1G2-16N-15-N-GL2
15
16
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
11985655
X1G2-16N-15-N-GR1
15
16
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
11985664
X1G2-16N-20-N
20
16
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
11985673
X1G2-16N-20-N-GC1
20
16
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
11985689
X1G2-16N-20-N-GJ2
20
16
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
13,700
取扱い終了
返品不可
11985698
X1G2-16N-25-N
25
16
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
7,600
取扱い終了
返品不可
11985707
X1G2-16N-5-N
5
16
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
4,900
取扱い終了
返品不可
11985716
X1G2-16N-5-N-GJ1
5
16
クッションなし
30~500
0.1~1
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
11985725
X1G2-20-10-N
10
20
ダンパクッション(標準)
30~500
0.1~1
¥
6,200
取扱い終了
返品不可
11985734
X1G2-20-10-N-GA1
10
20
ダンパクッション(標準)
30~500
0.1~1
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
11985743
X1G2-20-10-N-GB1
10
20
ダンパクッション(標準)
30~500
0.1~1
¥
8,700
取扱い終了
返品不可
11985759
X1G2-20-10-N-GC2
10
20
ダンパクッション(標準)
30~500
0.1~1
¥
10,400
取扱い終了
返品不可
11985768
X1G2-20-10-N-GN2
10
20
ダンパクッション(標準)
30~500
0.1~1
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
11985777
X1G2-20-15-N
15
20
ダンパクッション(標準)
30~500
0.1~1
¥
6,700
取扱い終了
返品不可
11985786
X1G2-20-15-N-GC2
15
20
ダンパクッション(標準)
30~500
0.1~1
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
11985795
X1G2-20-15-N-GD1
15
20
ダンパクッション(標準)
30~500
0.1~1
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
11985804
X1G2-20-15-N-GL1
15
20
ダンパクッション(標準)
30~500
0.1~1
¥
9,500
取扱い終了
返品不可
11985813
X1G2-20-20-N
20
20
ダンパクッション(標準)
30~500
0.1~1
¥
7,300
取扱い終了
返品不可
11985829
X1G2-20-20-N-GA1
20
20
ダンパクッション(標準)
30~500
0.1~1
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
11985838
X1G2-20-20-N-GB2
20
20
ダンパクッション(標準)
30~500
0.1~1
¥
12,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ