ParkerTAIYO
エアマフラ ASシリーズ
材質(本体)
樹脂
種別
エアマフラ
消音効果(dB)
30以下
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじサイズ
接続口
消音効果(dB)
有効断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11995735
AS-10
3/8
R
30以下
80
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11995744
AS-15
1/2
R
30以下
106
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
52日以内出荷
返品不可
11995753
AS-5
M5×0.8
M
30以下
4
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11995769
AS-6
1/8
R
30以下
16
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11995778
AS-8
1/4
R
30以下
40
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください