ParkerTAIYO
エアマフラ SLシリーズ
接続口
R
材質(本体)
樹脂
種別
エアマフラ
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじサイズ
消音効果(dB)
有効断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11995787
SL-1
1/8
20以上
12
¥
1,400
¥
1,388
¥
1,527
(税込)
82日以内出荷
返品不可
11995823
SL-M5
1/8・1/4・3/4・1
-
-
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
32日以内出荷
返品不可
11995796
SL-2L
1/4
20以上
30
¥
1,400
取扱い終了
11995805
SL-6
3/4
25以上
80
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
11995814
SL-8
1
25以上
150
¥
4,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください