直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズ

直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズ - ParkerTAIYO
形式シングルソレノイド内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
使用流体
定格電圧(V)
切換方式
種別
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12080033SS1-SB-01----3ポート直動形電磁弁
3,3002,998
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
12080049SS1-SB-M5----3ポート直動形電磁弁
3,3002,998
2,998
3,298(税込)
22日以内出荷
返品不可
12080058SS231-01-100C3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080067SS231-01-100D3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
19,60018,980
18,980
20,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080076SS231-01-100G3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080085SS231-01-100GL3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
19,60018,980
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080094SS231-01-100L3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080103SS231-01-200C3空気AC200/2202方向単動3ポート直動形電磁弁
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080119SS231-01-200D3空気AC200/2202方向単動3ポート直動形電磁弁
19,60018,980
18,980
20,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080128SS231-01-200G3空気AC200/2202方向単動3ポート直動形電磁弁
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080137SS231-01-200GK3空気AC200/2202方向単動3ポート直動形電磁弁
18,30017,980
17,980
19,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080146SS231-01-200GKL3空気AC200/2202方向単動3ポート直動形電磁弁
20,50018,980
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080155SS231-01-200L3空気AC200/2202方向単動3ポート直動形電磁弁
17,60016,980
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
残り2点です
12080164SS231-01-D24C3空気DC242方向単動3ポート直動形電磁弁
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080173SS231-01-D24CK3空気DC242方向単動3ポート直動形電磁弁
18,30017,980
17,980
19,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080189SS231-01-D24CP3空気DC242方向単動3ポート直動形電磁弁
21,60019,980
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080198SS231-01-D24D3空気DC242方向単動3ポート直動形電磁弁
19,60018,980
18,980
20,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080207SS231-01-D24G3空気DC242方向単動3ポート直動形電磁弁
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080216SS231-01-D24GK3空気DC242方向単動3ポート直動形電磁弁
18,30017,980
17,980
19,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080225SS231-01-D24GL3空気DC242方向単動3ポート直動形電磁弁
19,60018,980
18,980
20,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080234SS231-01-D24L3空気DC242方向単動3ポート直動形電磁弁
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080243SS231-01-D24LL3空気DC242方向単動3ポート直動形電磁弁
19,60018,980
18,980
20,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080268SS231-M5-100G3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080277SS231-M5-100GL3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
19,60018,980
18,980
20,878(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080286SS231-M5-100L3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080295SS231-M5-200G3空気AC200/2202方向単動3ポート直動形電磁弁
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080304SS231-M5-200GK3空気AC200/2202方向単動3ポート直動形電磁弁
18,30017,980
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080313SS231-M5-200L3空気AC200/2202方向単動3ポート直動形電磁弁
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080329SS231-M5-200LL3空気AC200/2202方向単動3ポート直動形電磁弁
19,60018,980
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080338SS231-M5-D24G3空気DC242方向単動3ポート直動形電磁弁
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080347SS231-M5-D24GL3空気DC242方向単動3ポート直動形電磁弁
19,60018,980
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080356SS231-M5-D24L3空気DC242方向単動3ポート直動形電磁弁
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080365SS231-MF-100G3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
19,20017,980
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080374SS231-MF-200G3空気AC200/2202方向単動3ポート直動形電磁弁
19,20017,980
17,980
19,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080383SS231-MF-D24D3空気DC242方向単動3ポート直動形電磁弁
21,20019,980
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080399SS231-MF-D24L3空気DC242方向単動3ポート直動形電磁弁
19,20017,980
17,980
19,778(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080408SS231-NB-100C3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
14,30013,980
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080417SS231-NB-100CI3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
17,60016,980
16,980
18,678(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080426SS231-NB-100CK3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
15,20014,980
14,980
16,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080435SS231-NB-100CL3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
16,50015,980
15,980
17,578(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080444SS231-NB-100CP3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
18,30017,980
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080453SS231-NB-100D3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
16,50015,980
15,980
17,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080469SS231-NB-100DI3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
19,80018,980
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080478SS231-NB-100DL3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
18,50017,980
17,980
19,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080487SS231-NB-100DP3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
19,80018,980
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
12080496SS231-NB-100G3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
14,30013,980
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080505SS231-NB-100GK3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
15,20014,980
14,980
16,478(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080514SS231-NB-100GL3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
16,50015,980
15,980
17,578(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080523SS231-NB-100L3空気AC100/1102方向単動3ポート直動形電磁弁
14,30013,980
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
12080539SS231-NB-200C3空気AC200/2202方向単動3ポート直動形電磁弁
14,30013,980
13,980
15,378(税込)
52日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする