道具箱

道具箱 リス興業 道具箱 リス興業 道具箱 リス興業 道具箱 リス興業 道具箱 リス興業 道具箱 リス興業 道具箱 リス興業 道具箱 リス興業
(3件のレビュー)

使い易さと丈夫さで好評のリスの道具箱シリーズに引出し付が加わってさらに便利に。
業務用から家庭用まで充実したラインアップ。
抜群の強度であらゆるニーズにお応えします。
ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。
素材には耐衝撃グレードの樹脂を使用し割れ難く、大切な道具を守ります。

材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP) フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SS 10930965
SS 10930965
10930965 SS 10 380×294×134 305×230×117 グリーン
5,500
3,898
4,288 (税込)
当日出荷
S 10930974
S 10930974
10930974 S 28 567×411×190 499×347×160 グリーン
8,500
5,498
6,048 (税込)
当日出荷
L 10930983
L 10930983
10930983 L 54 567×411×330 499×347×300 グリーン
9,000
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
CL 10931017
CL 10931017
10931017 CL 30 821×375×152 752×309×131 グリーン
10,000
6,398
7,038 (税込)
当日出荷
2L 10931026
2L 10931026
10931026 2L 60 826×480×227 750×400×200 グリーン
15,600
9,998
10,998 (税込)
欠品中
75L 10931035
75L 10931035
10931035 75L 75 665×458×347 600×398×315 グリーン
16,900
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
KL 37038863
KL 37038863
37038863 KL 50 1018×416×181 950×350×150 グリーン
13,600
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

車上渡し
XT 37038881
XT 37038881
37038881 XT 28 515×352×323 449×294×210 グリーン
11,500
8,998
9,898 (税込)
3日以内出荷
XL 10931008
XL 10931008
10931008 XL 35 567×411×336 503×351×200 グリーン
15,900
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-07
用途:
油圧ユニットを入れる道具箱
有限会社山中地質調査 様

大きさが、丁度良い。内側に段ボール箱をガムテープで張り付け、油圧油が漏れても、大丈夫なように加工しています。運搬中の振動も抑えてねじの緩み防止にもなっています。

対象商品:
10930965
2021-08-21
用途:
道具箱として使用
有限会社瀬戸建設 様

リス興業の道具箱は、丈夫で長持ちするので10個近く買いました。

対象商品:
37038863
2017-12-27
用途:
機械メンテナンス道具入れとして。
株式会社ワイズエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

大変頑丈で耐久性が有りそうです、今後も複数購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする