曜日別特売

コードレス鉄筋カッター

コードレス鉄筋カッター - DIAMOND

DIAMOND史上最高峰作。
4~13mmを切りたいならこれを使え!
史上最速 このスピードを感じろ!
高性能 ブラシレスモーター搭載!
高耐久・長寿命・メンテナンスフリー!
ヘッド部とモーター部の間で360度回転

バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25仕様切断本数(本)D13/455・D10/685付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)、樹脂ケース適合DCC1618HL、DCC2018HL、DFC20HL、EPC1518HL質量(kg)5.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×87×266バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトアズワン品番64-8482-86切断速度約1.7秒入力電源(V)単相交流 100 50/60Hz切断可能径(Φmm)SD345D13以下(4~13)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10931053DCC-1336BLH
240,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません

商品説明動画

DCC 1336BLH コードレス鉄筋カッター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする