曜日別特売

バンドソー

バンドソー - 新ダイワ

快速・快適・高精度切断のバンドソー。
切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。
フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。

電源(V)単相100電流(A)4.8/4.4電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100ノコ刃長さ(mm)1840ノコ刃周速(m/min)40/48周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450定格出力(W)200乾燥質量(kg)52内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10931087RB-180FV-HA
488,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

新ダイワ バンドソー RB180FV HA
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/糸ノコ盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする