曜日別特売

正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機

正弦波インバーター搭載ハンディータイプ発電機 - ホンダ
(2件のレビュー)

EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。

周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)3.6適合規格国交省超低騒音型定格電圧(V)交流/直流:100/12騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHCスパークプラグCR5HSB相数単相電流(A)交流/直流18/8.3始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式多極式インバーター定格出力(kVA)1.8潤滑油量(L)0.44エンジン総排気量(cm3)121RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11656418EU18i
219,300
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11656418
2024-08-19
用途: 主に屋外での農作業時
有限会社芳賀デンタルラボ医療・福祉・介護関連業

すごく便利でデザインが良い。屋外作業が楽しくなった。

1が参考にしています
2021-03-03
用途: 変電設備試験
電気・ガス・熱供給・水道業

旧型の16iに比べても突入電流が大きい負荷、サージ負荷に弱い。
連続負荷では全負荷掛けられるようだけど、我々の用途には向かない。
16iを大事に整備して使います。

31が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする