曜日別特売

ミニ襟半袖ポロシャツ 1015-621

ミニ襟半袖ポロシャツ 1015-621 - 寅壱ミニ襟半袖ポロシャツ 1015-621 - 寅壱ミニ襟半袖ポロシャツ 1015-621 - 寅壱ミニ襟半袖ポロシャツ 1015-621 - 寅壱
(3件のレビュー)

現場に即応。
ジェントリー感漂うミニ衿。
ロゴ刻印入りボタン。
●衿部分形態安定仕様 つねにシャープな襟元イメージをキープします。
●汗止めテープ(サテンプリント入り)
●左右マジックテープ付胸ポケット
●左袖ブランドネーム付ペン差し
●脇消臭テープ
●両脇裾スリット入り

種別半袖ポロシャツ内容量1枚
注意
※4L以上は割高になります。
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
混率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128365571015-621クロ5Lポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
128366361015-621濃コンLLポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
128367151015-621シロMポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
128367331015-621シロLポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
128367581015-621シロLLポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
128367941015-621シロ4Lポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
128368191015-621シロ5Lポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
2,790
3,069(税込)
4日以内出荷
返品不可
128368461015-621シルバーMポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
128368731015-621シルバーLポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
128370041015-621シルバーLLポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
2,490
2,739(税込)
4日以内出荷
返品不可
128370561015-621シルバー4Lポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
2,590
2,849(税込)
4日以内出荷
返品不可
128362431015-621薄紫Mポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
取扱い終了
返品不可
128362681015-621薄紫Lポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
取扱い終了
返品不可
128362861015-621薄紫LLポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
取扱い終了
返品不可
128363041015-621薄紫3Lポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
取扱い終了
返品不可
128363291015-621薄紫4Lポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
取扱い終了
返品不可
128363561015-621薄紫5Lポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
取扱い終了
返品不可
128363991015-621クロMポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
取扱い終了
返品不可
128364441015-621クロLポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
取扱い終了
返品不可
128364781015-621クロLLポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
取扱い終了
返品不可
128365051015-621クロ3Lポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
取扱い終了
返品不可
128365231015-621クロ4Lポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
取扱い終了
返品不可
128365751015-621濃コンMポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
取扱い終了
返品不可
128366181015-621濃コンLポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
取扱い終了
返品不可
128366541015-621濃コン3Lポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
取扱い終了
返品不可
128366791015-621濃コン4Lポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
取扱い終了
返品不可
128366971015-621濃コン5Lポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
取扱い終了
返品不可
128367761015-621シロ3Lポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
取扱い終了
返品不可
128370381015-621シルバー3Lポリエステル100(ディンプルメッシュ)
4,000
取扱い終了
返品不可
128370991015-621シルバー5Lポリエステル100
4,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: 夏場の室内の仕事着
適斎塾

カッターシャツでは暑いので、これの白に切り替えたら汗もあまりかくことなく、ずいぶん暑さがやわらぎました。とにかく着やすい着心地も良い。

対象商品 : 12836819
2024-03-08
用途: 石垣島観光用に
芳賀石材工業

白のシャツは夏にぴったりです
今回 石垣島観光用に購入しました
島へたずねたときは気温が27度あり
白の半そでシャツは最高でした

対象商品 : 12837056
2021-10-04
用途: 家事代行
特定非営利活動法人リバティー・ウィメンズハウス・おりーぶ医療・福祉・介護関連業

洗濯しやすく、乾きが早い。
カラー展開がもっと多かったらなおいい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする