ふき取りクロス

ふき取りクロス - 大塚刷毛製造ふき取りクロス - 大塚刷毛製造

優れた吸水性と速乾性!!
極細繊維のミクロの隙間にも毛細血管現象を利用して水分をグングン吸収。
また、繊維と繊維の隙間に水分を吸い上げているだけなのでスピーディに乾燥します。
優れた作業性!!
手になじみやすい適度なサイズとボリューム感、ワンランク上の優れた作業性を実現。

用途ガラス磨き、削りかすの拭き取り、塗装前の細かい汚れ落とし、水分の拭き取り材質ポリエステル100%寸法(mm)300×400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11933164344267 0001
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする