ストロングライト LEDコードレスライト

ストロングライト LEDコードレスライト - 嵯峨電機工業

高出力LEDライト コードレスタイプ
高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。
さらに高出力
LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m)
フレネルレンズ
従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます
ヒートシンク
どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。
照明部の角度が変えられる
照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。
高演色性です
演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。

用途
ハンドランプ、投光器として
作業用の補助照明として
塗装後の染まり・透けのチェックに
下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに
磨き後のオーロラマークのチェックに
調色や色の確認に(高演色タイプのみ)
電球の種類LED付属品(バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー寸法(mm)100×73×283質量(g)660全光束(Lm)875光源LED色温度(K)5000防塵・防滴IP54演色指数(Ra)Ra95連続点灯時間(時間)1内容量1台
注意
※本仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11933189LB-LED12W-FL-RA
66,000
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする