エンドウネット15cm菱目

エンドウネット15cm菱目 - 日本マタイエンドウネット15cm菱目 - 日本マタイ
(1件のレビュー)

広げて張るだけのエンドウネット。

用途エンドウ・キュウリ・インゲン・長いも等の栽培に。高さ(m)1.8内容量1枚
注意
※ご使用の際は、ネット本体の目合の菱目を保ちながらピンと張って取付ください。菱形の網目なので、幅、長さの多少のサイズの融通があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11933295ENDOUNET-15-1.81818白/緑ポリエチレン150菱目
オープン
389
428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11933295
2020-11-13
用途: えんどう豆の栽培時
農・林・水産業

15センチ菱目が絡まらずに使いやすいです。1シーズンしかもちませんが、価格も安いし、長さも18メートルと長いので、一畝を一枚で張れますし、片付け時もいっぺんにできます。
スナップエンドウにも使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする