広げるだけの簡単きゅうりねっと

広げるだけの簡単きゅうりねっと - 日本マタイ広げるだけの簡単きゅうりねっと - 日本マタイ広げるだけの簡単きゅうりねっと - 日本マタイ

青いひもを引っ張り広げるだけでネットが張れます。初めての人にも使いやすいです。取付ロープ付。

用途ゴーヤや豆類の栽培に。ミニ菜園に最適なコンパクトサイズ仕様取付ロープ付高さ(m)1.8内容量1枚
注意
※ご使用の際は、ネット本体の目合の菱目を保ちながらピンと張って取付ください。菱形の網目なので、幅、長さの多少のサイズの融通があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
材質
目合い(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11933365KANTAN-KYUURINET3白/緑ポリエチレン180菱目
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする