曜日別特売

空油圧リベットツール ProSet XT

空油圧リベットツール ProSet XT - ポップリベット・ファスナー空油圧リベットツール ProSet XT - ポップリベット・ファスナー空油圧リベットツール ProSet XT - ポップリベット・ファスナー
(1件のレビュー)

より高い耐久性を実現!オイル漏れを防ぐ高耐久シールの採用
グリップは人間工学に準じたデザイン、滑り止め装備で、操作性向上!
大容量マンドレルコレクタ装備、外すと自動でエアーを止める安全対応
簡単に分解・組立が可能

仕様空油圧使用空気圧力(MPa)0.5-0.6内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ストローク量(mm)
寸法LH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12615673PROSET-XT11.1718291×245
オープン
119,800
131,780(税込)
当日出荷
返品不可
12615777PROSET-XT21.2620296×274
オープン
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
12615829PROSET-XT32.1628334×351
オープン
299,800
329,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12615829
2020-01-21
用途: 部品取付工事
有限会社 山本工業建設業・工事業

全体的にコンパクトにしてほしい
充電式も出してほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする