曜日別特売

AP300 レインスーツ

AP300 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP300 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP300 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP300 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP300 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP300 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP300 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)AP300 レインスーツ - MAEGAKI(前垣)
(3件のレビュー)

表生地には汚れに強く、高い強度に加えコストパフォーマンスに優れたPVC素材を採用しています。
裏面はポリエステルメッシュ加工により、ベタ付を軽減する仕様となっております。
低価格商品ながら深めのグローブ対応二重袖、ダブルフラップ、幅広の見返し(吸上げ防止生地)を装備し、防水性、作業性の高い商品です。更に視界を遮らない透明ひさし付きフード、ベルトループ、胸ポケットなど安全性、利便性も兼ね備えています。
8カラー7サイズ展開、ゆったりのサイズ設定で体格を問わずお選び戴けるのが特徴です。

材質(表)ポリエステル100%(PVCラミネート)耐水性(mm)20000以上仕様防水、防風、2層構造、ダブルフラップ、二重袖、ベルトループ付、総メッシュ裏付、裾アジャスターセット内容上下質量(g)820(Lサイズ基準)材質(裏)ポリエステルメッシュ内容量1着
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11933916AP300シルバーS
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11933925AP300シルバーM
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11933934AP300シルバーL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11933943AP300シルバーLL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11933959AP300シルバーEL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11933968AP300シルバー4L
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
11933977AP300シルバー5L
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
11933986AP300ダークグリーンS
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
11933995AP300ダークグリーンM
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934004AP300ダークグリーンL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934013AP300ダークグリーンLL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934029AP300ダークグリーンEL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934038AP300ダークグリーン4L
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
11934047AP300ダークグリーン5L
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
11934056AP300ネイビーS
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934065AP300ネイビーM
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934074AP300ネイビーL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934083AP300ネイビーLL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934099AP300ネイビーEL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934108AP300ネイビー4L
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934117AP300ネイビー5L
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
11934126AP300ロイヤルブルーS
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
11934135AP300ロイヤルブルーM
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934144AP300ロイヤルブルーL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934153AP300ロイヤルブルーLL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934169AP300ロイヤルブルーEL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934178AP300ロイヤルブルー4L
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
11934187AP300ロイヤルブルー5L
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934196AP300蛍光イエローS
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
11934205AP300蛍光イエローM
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934214AP300蛍光イエローL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934223AP300蛍光イエローLL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934239AP300蛍光イエローEL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934248AP300蛍光イエロー4L
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
11934257AP300蛍光イエロー5L
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
11934266AP300ブラックS
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
11934275AP300ブラックM
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934284AP300ブラックL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934293AP300ブラックLL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934309AP300ブラックEL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934318AP300ブラック4L
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
11934336AP300オレンジS
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
11934345AP300オレンジM
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934354AP300オレンジL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934363AP300オレンジLL
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
11934379AP300オレンジEL
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
11934388AP300オレンジ4L
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
11934397AP300オレンジ5L
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
11934327AP300ブラック5L
オープン
取扱い終了
代替品有
11934406AP300サマーグリーンS
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11934327AP30065326039AP300AP300 AP300 レインスーツ MAEGAKI(前垣) 65326039AP300 レインスーツMAEGAKI(前垣)1着
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 交通誘導警備
ナビ・スタッフ株式会社その他業種

フードの部分が透明であるため視界が広く外周の確認がしやすく安全確認がとてもしやすいです。
生地も柔らかく着やすく、保管する際もかさばらずとてもいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 11933925
2022-09-24
用途: 除草作業
農・林・水産業

価格の割りには生地に厚みが有り耐久性が有りそうです。今回Mを注文したが私には少し袖丈が短かかった気がします。

対象商品 : 11934223
2022-05-03
用途: 洗車作業時
サービス業

蛍光イエローを購入したが色は黄色ではなく明るい黄緑色。175cm76kg腹囲90cm、普段股下79cmを着用していますがLLで丁度でした。パンツも横幅に余裕があり動作はしやすい。難点は、手首の細い私でも二重袖の内ゴムがきつく痛い。厚みはペラペラではないが手元で裏メッシュが透けて見える程度でホックを外す時に優しく外す気遣いが必要。胸ポケットには蓋があるがマジックテープなどで締まる様になっていないのでかがんで作業していると水が入るなどです。耐久性はお値段相応かと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする