WM EVAケース

WM EVAケース - WIZ'AWM EVAケース - WIZ'AWM EVAケース - WIZ'AWM EVAケース - WIZ'AWM EVAケース - WIZ'AWM EVAケース - WIZ'A
(8件のレビュー)

工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります。柔軟性と弾力性を持つEVA素材内側にメッシュポケットが付いております。別売のミニケースが2個入ります。

用途工具類の収納にブラック材質EVA内寸法(縦×横)(mm)175×295内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11939963WM-1001BK
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11939963
2023-11-20
用途: 隙間スペースの収納用
サービス業

車のトランクの空き、隙間スペースの収納用として購入しました。
かなりしっかりしており、別の用途でもリピート購入しました。

対象商品 : 11939963
2023-02-08
用途: 工具箱に使用
サービス業

工具箱としての強度十分だと思います。つくりもしっかりしており、長く使えそうです。

対象商品 : 11939963
2022-09-19
用途: 道具入れ

スーパーキャパシタタイプのジャンプスターターを入れる為に購入したのですが
まるで、専用品か?と思う程のジャストフィットでした。
形崩れもしないし、ある程度の雨にも強いので重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 11939963
2022-08-27
用途: 車載工具用
医療・福祉・介護関連業

以前車載工具箱として長方形な細身なものを使ってましたか工具が増えてきてマジックテープの閉まりが悪くなり底も破けてきたので新調しました。
これは平たく蓋にもポケットが付いてるので開けた時にも何処に何が入っているのか分かりやすくチャックで閉じれるので安心です。

対象商品 : 11939963
2022-06-26
用途: ジャンプスターターケースに
サービス業

バッテリージャンプスターターケースにピッタリサイズでした。ケースき入れたので、車載しいざという時に備えました。

対象商品 : 11939963
2022-04-05
用途: 部品入れ
株式会社喜田アイデイア製造業

大きさが丁度良かったので満足だが、他の部品を入れたいので色々なサイズがあれば良い

対象商品 : 11939963
2022-04-01
用途: 道具入れ
株式会社喜田アイデイア製造業

軽量で持ち運びやすいし、何かに当たっても保護できるので良い

2020-06-30
用途: 学校の工具入れ
医療・福祉・介護関連業

ギリギリコンパクトで工具入れっぽくないものを探してました。思ってたものより大きめですが、使いやすそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする