ウェルチ・アレン
2.5Vハンドルセット(LED予備電球付)
品番:60815-LEDはショートタイプのLED電球付ハンドルです。品番: 60813-LED、60814-LED
はLED電球を使用していますので長寿命です。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000050
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
電源
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18984849
60815-LED
ショート
単3乾電池×2本(テスト用付属)
62-3807-68
¥
46,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
18985059
60813-LED
スタンダード
単2乾電池×2本(テスト用付属)
7-3239-01
¥
37,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
18985068
60814-LED
スリム
単3乾電池×2本(テスト用付属)
7-3239-02
¥
37,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください