パール金属
ブランキッチン ホーロー天ぷらバット
材質
本体:ほうろう用鋼板、アミ:ステンレス鋼
質量(g)
485
表面処理
ほうろう
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×180×50
商品タイプ
バット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12255268
HB-3679
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください