パール金属
ブランキッチン 水切りバスケット
材質
本体・トレー:鉄(エポキシ樹脂塗装)、水切りポケット:ポリプロピレン、保護ゴム:シリコーンゴム
幅(mm)
330
高さ(mm)
120
奥行(mm)
225
サイズ
ミニ
質量(g)
773
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×225×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12255593
HB-3608
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください