曜日別特売

ブランキッチン 積み重ね棚 足折れタイプ

ブランキッチン 積み重ね棚 足折れタイプ - パール金属ブランキッチン 積み重ね棚 足折れタイプ - パール金属ブランキッチン 積み重ね棚 足折れタイプ - パール金属
材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、ジョイント:ポリプロピレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12255654HB-3601L405×225×235
1,8001,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り12点です
12255679HB-3602M405×225×175
1,8001,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする