パール金属
ブランキッチン PC.スライド式シンク水切りバスケット
材質
本体:ポリプロピレン(100度)、すべり止め:エラストマー、金属部:ステンレス鋼
幅(mm)
170
高さ(mm)
110
奥行(mm)
455~610
質量(g)
424
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×455~610×110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12255846
HB-3671
¥
1,500
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください