パール金属
ブランキッチン PC.取っ手付水切りカゴ
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
405
高さ(mm)
170
奥行(mm)
215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×215×170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12255873
HB-3670
¥
1,500
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください