パール金属
ブランキッチン PC.水切りバスケット
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
395
高さ(mm)
135
奥行(mm)
270
質量(g)
712
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×270×135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12255898
HB-3672
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください