パール金属
ブランキッチン PC.コンパクト水切りスタンド
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
260
高さ(mm)
20
奥行(mm)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×130×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12255943
HB-3674
¥
700
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください