パール金属
ブランキッチン ライスボックス5kg用
材質
本体・蓋枠・計量カップ:ポリプロピレン(120度)
付属品
計量カップ
質量(g)
417
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×350×160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12256065
HB-3666
¥
1,500
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください