パール金属
BiT 簡単ガス抜き
材質
本体:ナイロン、可動部:ポリエチレン、針:炭素鋼(ニッケルメッキ)、バネ:ステンレス鋼
寸法(外径×高さ)(mm)
32×90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12258269
CC-1163
¥
530
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください