パール金属
IN CUBE ブレッドケース
材質
本体・ふた:ポリスチレン(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、刀身:ステンレス鋼、刃の形状:片刃、ハンドル・さや:ABS樹脂(耐熱温度80度)
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×200×205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12258646
C-1087
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください