曜日別特売

野菜シャキ! 回転水切り器

野菜シャキ! 回転水切り器 - パール金属野菜シャキ! 回転水切り器 - パール金属
(5件のレビュー)
材質本体・バスケット・ふた・つまみ:ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)、回転板:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)質量(g)331寸法(外径×高さ)(mm)205×140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12258829C-496
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12258829
2023-01-23
用途: 必要
堂島運輸株式会社運輸・通信業

サラダとかするのに、結構使いますが、値段が安くても機能は十分なので最高です。

対象商品 : 12258829
2021-04-13
用途: レタスなど野菜水切り
その他業種

サイズは丁度いい・・・蓋は分解清掃が?できないのかな?。

1が参考にしています
対象商品 : 12258829
2020-12-10
用途: レタスの水切り
製造業

レタスサラダや、レタス炒めを作るときに使っています。今までキッチンペーパーで水気を拭き取っていたのが阿保らしくなるくらいに、気持ちよく水気が飛びます。炒め物の時は余計な水分も入らず、サラダのドレッシングも薄くならず、最高です

1が参考にしています
対象商品 : 12258829
2018-12-06
用途: 野菜の水切り
サービス業

形や大きさがちょうどよく、そのまま冷蔵庫へ入るので便利。使用後も洗いやすく、すごくよい満点の商品です。プレゼントに追加購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 12258829
2018-12-06
用途: 水切り
製造業

安くて良い買い物でした。サイズもちょうどよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする