曜日別特売

おやつDEっSE ふりふり粉シェイカー

おやつDEっSE ふりふり粉シェイカー - パール金属おやつDEっSE ふりふり粉シェイカー - パール金属おやつDEっSE ふりふり粉シェイカー - パール金属
材質ふた:ポリプロピレン(耐熱100度、耐冷-20度)、容器:ポリプロピレン(耐熱70度、耐冷-20度)、フィン:ABS樹脂(耐熱80度、耐冷-20度)、フィンパッキン:シリコーンゴム(耐熱140度、耐冷-30度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ふた使用時:125×105×190、注ぎ口使用時:145×100×160内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12258899D-501
1,300
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする