ブリック 木製角型トレー ノンスリップ加工

ブリック 木製角型トレー ノンスリップ加工 - パール金属ブリック 木製角型トレー ノンスリップ加工 - パール金属ブリック 木製角型トレー ノンスリップ加工 - パール金属
材質[積層合板]表面:ウォールナット、心材:ポプラ表面処理ウレタン塗装内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12259154HB-3746360×280×10ナチュラル343
2,700
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
12259188HB-3747460×340×12ナチュラル343
3,600
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
12259206HB-3748360×280×10ブラウン610
2,600
取扱い終了
代替品有
12259224HB-3749460×340×12ブラウン610
3,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12259206HB-374848538545KB-6HB-3748 ノンスリップ 抗菌木目調トレー パール金属 48538545ノンスリップ 抗菌木目調トレーパール金属1枚
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12259224HB-374912259188HB-3747HB-3749 ブリック 木製角型トレー ノンスリップ加工 パール金属 12259188ブリック 木製角型トレー ノンスリップ加工パール金属1枚
2,798
税込3,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする