アクリア スタッキングシェルフ

アクリア スタッキングシェルフ - パール金属
材質アクリル樹脂サイズスリム質量(g)279寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×125×140内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12259845HB-3525ブルー
1,600
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
12259879HB-3526ブラウン
1,400
取扱い終了
12259818HB-3524レッド
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12259879HB-352633133224HB-3805HB-3526 アクリア スタッキングシェルフ パール金属 33133224アクリア スタッキングシェルフパール金属1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする