パール金属
アクリア スポンジトレー
材質
アクリル樹脂(耐熱温度80度)、吸着盤:塩化ビニル
質量(g)
76
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×85×15(吸着盤含まず)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12260019
HB-3531
ブルー
¥
1,300
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12259985
HB-3530
レッド
¥
1,100
取扱い終了
12260046
HB-3532
ブラウン
¥
1,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください