パール金属
ステージア 突っ張りキッチンネット&パイプラック
材質
パイプ:ステンレスクラッド鋼管、ネット:ステンレス鋼、樹脂部:ABS樹脂、すべり止め:PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×260×710~1210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12260089
HB-3742
¥
6,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください